Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 06452 1 PO X36YD  1/8 PO BLANC CASSÉ 4008

3M
06452 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 1"X36YD 1/8"

Ruban en mousse à double face - Adhésif acrylique - Blanc
N° D’ARTICLE MI02634938
N° MFR06452 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 1"X36YD 1/8"
Prix295.63 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06452 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 1"X36YD 1/8"

Ruban en mousse à double face - Adhésif acrylique - Blanc
N° D’ARTICLE MI02634938
N° MFR06452 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 1"X36YD 1/8"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix295.63 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Hauteur totale
    125 mm
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    125 mm
  • Largeur totale
    1 po
  • Résistance à la traction
    160 psi
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Matériau de support
    Uréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200064524
  • Nombre de pièces
    9 Rouleau/caisse
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +220 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200064524

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 06452
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Blanc cassé, 3.2 mm ( 0.125 po), support en mousse d’uréthane flexible à alvéoles ouvertes
  • Adhésif à cisaillement élevé avec résistance élevée à la température
  • La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur
  • Idéal pour le collage, la fixation et le montage
  • La mousse épaisse amortit et prévient les vibrations et la structure à cellules ouvertes aide au refroidissement des composants