Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 15683 SCOTCH ATG 969 TRANSPARENT 0.75 POX36YD  5.0 MIL

3M
15683 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.75"X36YD 5.0 MIL

Scotch® Ruban de transfert adhésif ATG 969, transparent, 3/4 po x 36 vg, 5 mil, 12 rouleaux par intérieur, 4 intérieurs par caisse
N° D’ARTICLE MI02634944
N° MFR15683 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.75"X36YD 5.0 MIL
Prix52.48 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15683 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.75"X36YD 5.0 MIL

Scotch® Ruban de transfert adhésif ATG 969, transparent, 3/4 po x 36 vg, 5 mil, 12 rouleaux par intérieur, 4 intérieurs par caisse
N° D’ARTICLE MI02634944
N° MFR15683 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.75"X36YD 5.0 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.48 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.005 po
  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.005 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    75 (acier) oz
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft densifié
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200156830
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • CUP_NON
    00021200156830

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF SCOTCH ATG 15683
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une adhérence très élevée et une bonne résistance au cisaillement
  • S’adapte bien aux surfaces lustrées et à la plupart des plastiques
  • S’adapte facilement aux courbes et aux contours
  • Adhère bien aux surfaces lisses et modérément texturées
  • Ne laisse aucun dégât, aucun résidu et aucune odeur