Motion
RUBAN 18092 VHB 4950 BLANC 1 PO X36YD  45.0 MIL

3M
18092 VHB TAPE 4950 WHITE 1"X36YD 45.0 MIL

Ruban en mousse à double face VHB.
N° D’ARTICLE MI02634949
N° MFR18092 VHB TAPE 4950 WHITE 1"X36YD 45.0 MIL
Prix247.86 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18092 VHB TAPE 4950 WHITE 1"X36YD 45.0 MIL

Ruban en mousse à double face VHB.
N° D’ARTICLE MI02634949
N° MFR18092 VHB TAPE 4950 WHITE 1"X36YD 45.0 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix247.86 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    45 mm
  • Largeur totale
    1 po
  • Résistance à la traction
    140 lb/po2
  • Épaisseur
    0.045 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200180927
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200180927

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN VHB 18092 BLANC 4950
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides
  • Blanc, adhésif tout usage de 0.045 po (1.1 mm) et noyau en mousse acrylique ferme
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage associé
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents