Motion
19674 SCELLANT INDUSTRIEL SCOTCH-SEAL 800 5 OZ

3M
19674 SCOTCH-SEAL INDUSTRIAL SEALANT 800 5 OZ

3M™ Scotch-Seal scellant industriel 800, brun rougeâtre, tube de 5 oz, 36/caisse
N° D’ARTICLE MI02634951
N° MFR19674 SCOTCH-SEAL INDUSTRIAL SEALANT 800 5 OZ
Prix41.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19674 SCOTCH-SEAL INDUSTRIAL SEALANT 800 5 OZ

3M™ Scotch-Seal scellant industriel 800, brun rougeâtre, tube de 5 oz, 36/caisse
N° D’ARTICLE MI02634951
N° MFR19674 SCOTCH-SEAL INDUSTRIAL SEALANT 800 5 OZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    5 oz

Détails

  • Application
    Adhésion, fixation, collage, collage, jointure
  • Couleur
    Brun
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200196744
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +400 °F
  • Type de colis
    Tube
  • CUP_NON
    00021200196744

Aperçu

Description du fabricant
19674 SCELLANT INDUSTRIEL SCOTCH-SEAL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Scellant brossable brun rougeâtre
  • Crée une étanchéité durable, flexible et caoutchouteuse
  • Temps sans pégosité de 5-10 minutes pour une application rapide
  • Adhère à de nombreuses surfaces métalliques