Motion
19718 SCOTCH-SOUDÉ NITRILE CAOUTCHOUC HAUTE PERFORMANCE ET JOINT ADHÉSIF 847 BRUN 5 OZ

3M
19718 SCOTCH-WELD NITRILE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 847 BROWN 5 OZ

Adhésif pour caoutchouc et joint d’étanchéité haute performance en nitrile 3M™ 847, brun, tube de 5 oz, 36/caisse
N° D’ARTICLE MI02634957
N° MFR19718 SCOTCH-WELD NITRILE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 847 BROWN 5 OZ
Prix43.09 $/barre
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19718 SCOTCH-WELD NITRILE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 847 BROWN 5 OZ

Adhésif pour caoutchouc et joint d’étanchéité haute performance en nitrile 3M™ 847, brun, tube de 5 oz, 36/caisse
N° D’ARTICLE MI02634957
N° MFR19718 SCOTCH-WELD NITRILE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 847 BROWN 5 OZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.09 $/barre

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    5 oz

Détails

  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Brun
  • Temps de durcissement
    15 min
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200197185
  • Type de colis
    Tube
  • CUP_NON
    00021200197185

Aperçu

Description du fabricant
19718 CAOUTCHOUC NITRILE HAUTE PERFORMANCE SCOTCH-SOUDÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif haute performance destiné à coller les joints
  • Adhère au caoutchouc nitrile (BUNA), au néoprène, au SBR, au butyle, au cuir, au vinyle et à divers caoutchoucs
  • Excellente résistance au carburant, à l’huile et à l’eau
  • Offre une résistance à la chaleur et à l’humidité, fonctionnant à des températures allant jusqu’à 300°F/148°C
  • La thermopolymérisation en option augmente la force de liaison