Motion
19725 SCOTCH-SOUDÉ NITRILE CAOUTCHOUC HAUTE PERFORMANCE ET JOINT ADHÉSIF 847 BRUN 5 GAL P

3M
19725 SCOTCH-WELD NITRILE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 847 BROWN 5 GL P

Adhésif pour caoutchouc et joint d’étanchéité haute performance en nitrile 3M™ 847, brun, tambour de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI02634960
N° MFR19725 SCOTCH-WELD NITRILE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 847 BROWN 5 GL P
Prix1,796.84 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19725 SCOTCH-WELD NITRILE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 847 BROWN 5 GL P

Adhésif pour caoutchouc et joint d’étanchéité haute performance en nitrile 3M™ 847, brun, tambour de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI02634960
N° MFR19725 SCOTCH-WELD NITRILE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 847 BROWN 5 GL P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,796.84 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    5 gal (É.-U.)

Détails

  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Brun
  • Temps de durcissement
    15 min
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200197253
  • Type de colis
    Seau
  • CUP_NON
    00021200197253

Aperçu

Description du fabricant
19725 CAOUTCHOUC NITRILE HAUTE PERFORMANCE SCOTCH-SOUDÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif haute performance destiné à coller les joints
  • Adhère au caoutchouc nitrile (BUNA), au néoprène, au SBR, au butyle, au cuir, au vinyle et à divers caoutchoucs
  • Excellente résistance au carburant, à l’huile et à l’eau
  • Offre une résistance à la chaleur et à l’humidité, fonctionnant à des températures allant jusqu’à 300°F/148°C
  • La thermopolymérisation en option augmente la force de liaison