Motion
19868 SCOTCH-SOUDÉ NÉOPRÈNE CAOUTCHOUC HAUTE PERFORMANCE ET JOINT ADHÉSIF 1300 JAUNE 5OZ

3M
19868 SCOTCH-WELD NEOPRENE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 1300 YELLOW 5OZ

3M™ Adhésif pour caoutchouc et joint d’étanchéité haute performance en néoprène 1300, jaune, tube de 5 oz, 36/caisse
N° D’ARTICLE MI02634967
N° MFR19868 SCOTCH-WELD NEOPRENE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 1300 YELLOW 5OZ
Prix46.09 $/barre
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19868 SCOTCH-WELD NEOPRENE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 1300 YELLOW 5OZ

3M™ Adhésif pour caoutchouc et joint d’étanchéité haute performance en néoprène 1300, jaune, tube de 5 oz, 36/caisse
N° D’ARTICLE MI02634967
N° MFR19868 SCOTCH-WELD NEOPRENE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 1300 YELLOW 5OZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.09 $/barre

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    5 oz

Détails

  • Application
    Collage, revêtement mural et revêtement de sol
  • Couleur
    Jaune
  • Temps de durcissement
    12 min
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200198687
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Type de colis
    Tube
  • CUP_NON
    00021200198687

Aperçu

Description du fabricant
19868 SCOTCH-SOUDÉ NÉOPRÈNE HAUTE PERFORMANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère au néoprène, au SBR, au butyle et à d’autres types de caoutchoucs à d’autres substrats variés
  • Excellente résistance à l’humidité et à la chaleur et peut atteindre 300°F/148°C
  • Peut être utilisé comme adhésif de contact ou à liaison humide
  • Disponible en tubes, canettes ou seaux
  • Compatible avec les équipements de pulvérisation industriels

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs