Motion
19873 SCOTCH-SOUDÉ NÉOPRÈNE CAOUTCHOUC HAUTE PERFORMANCE ET JOINT ADHÉSIF 1300 JAUNE 1GL

3M
19873 SCOTCH-WELD NEOPRENE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 1300 YELLOW 1GL

3M™ Adhésif pour caoutchouc et joint d’étanchéité haute performance en néoprène 1300, jaune, contenant de 1 gallon, 4/caisse
N° D’ARTICLE MI02634970
N° MFR19873 SCOTCH-WELD NEOPRENE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 1300 YELLOW 1GL
Prix327.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19873 SCOTCH-WELD NEOPRENE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 1300 YELLOW 1GL

3M™ Adhésif pour caoutchouc et joint d’étanchéité haute performance en néoprène 1300, jaune, contenant de 1 gallon, 4/caisse
N° D’ARTICLE MI02634970
N° MFR19873 SCOTCH-WELD NEOPRENE HI PERF RUBBER & GASKET ADHESIVE 1300 YELLOW 1GL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix327.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 gal (É.-U.)

Détails

  • Application
    Collage, revêtement mural et revêtement de sol
  • Couleur
    Jaune
  • Temps de durcissement
    12 min
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200198731
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Type de colis
    Seau
  • CUP_NON
    00021200198731

Aperçu

Description du fabricant
19873 SCOTCH-SOUDÉ NÉOPRÈNE HAUTE PERFORMANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère au néoprène, au SBR, au butyle et à d’autres types de caoutchoucs à d’autres substrats variés
  • Excellente résistance à l’humidité et à la chaleur et peut atteindre 300°F/148°C
  • Peut être utilisé comme adhésif de contact ou à liaison humide
  • Disponible en tubes, canettes ou seaux
  • Compatible avec les équipements de pulvérisation industriels

You May Also Like