Motion
19936 SCOTCH-SOUDÉE NÉOPRÈNE CAOUTCHOUC JOINT ADHÉSIF HAUTE PERFORMANCE 1300L JAUNE 5GL

3M
19936 SCOTCH-WELD NEOPRENE HI PERF RUBBER GASKET ADHESIVE 1300L YELLOW 5GL

Adhésif pour caoutchouc et joint d’étanchéité haute performance en néoprène 3M™ 1300L, jaune, tambour de bec verseur de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI02634981
N° MFR19936 SCOTCH-WELD NEOPRENE HI PERF RUBBER GASKET ADHESIVE 1300L YELLOW 5GL
Prix1,401.18 $/gl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19936 SCOTCH-WELD NEOPRENE HI PERF RUBBER GASKET ADHESIVE 1300L YELLOW 5GL

Adhésif pour caoutchouc et joint d’étanchéité haute performance en néoprène 3M™ 1300L, jaune, tambour de bec verseur de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI02634981
N° MFR19936 SCOTCH-WELD NEOPRENE HI PERF RUBBER GASKET ADHESIVE 1300L YELLOW 5GL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,401.18 $/gl

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    5 gal (É.-U.)

Détails

  • Application
    Collage de caoutchouc, collage de plancher en vinyle
  • Couleur
    Jaune
  • Temps de durcissement
    8 min
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200199363
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Type de colis
    Seau
  • CUP_NON
    00021200199363

Aperçu

Description du fabricant
19936 SCOTCH-SOUDÉ NÉOPRÈNE HAUTE PERFORMANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère au néoprène, au SBR, au butyle et à d’autres types de caoutchoucs à d’autres substrats variés
  • Excellente résistance à l’humidité et à la chaleur et peut atteindre 300°F/148°C
  • Peut être utilisé comme adhésif de contact ou à liaison humide
  • Disponible en tubes, canettes ou seaux
  • Compatible avec les équipements de pulvérisation industriels