Motion
20227 SCELLANT MÉTALLIQUE SCOTCH-SEAL TUBE 2084 ALUM 5 OZ

3M
20227 SCOTCH-SEAL METAL SEALANT 2084 ALUM 5 OZ TUBE

3M™ Scellant pour métal Scotch-Seal 2084, argent, tube de 5 oz, 36/caisse
N° D’ARTICLE MI02634999
N° MFR20227 SCOTCH-SEAL METAL SEALANT 2084 ALUM 5 OZ TUBE
Prix41.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20227 SCOTCH-SEAL METAL SEALANT 2084 ALUM 5 OZ TUBE

3M™ Scellant pour métal Scotch-Seal 2084, argent, tube de 5 oz, 36/caisse
N° D’ARTICLE MI02634999
N° MFR20227 SCOTCH-SEAL METAL SEALANT 2084 ALUM 5 OZ TUBE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix41.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    5 oz

Détails

  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200202278
  • Type de colis
    Tube
  • CUP_NON
    00021200202278

Aperçu

Description du fabricant
20227 SCELLANT POUR MÉTAL SCOTCH-SEAL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Scellant de couleur aluminium en une partie qui sèche en un film robuste et flexible
  • Idéal pour coller et sceller l’aluminium au verre, aux métaux et au bois
  • Résistant à l’eau, à l’huile et au carburant
  • Conserve les propriétés d’étanchéité après un vieillissement prolongé lorsqu’il est peint

You May Also Like