Motion
ADHÉSIF ÉPOXYDE 20344 SCOTCH-WELD 2214 GRIS ORDINAIRE 6 OZ LIQ.

3M
20344 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 REGULAR GRAY 6 FL OZ

Adhésif époxydique 2214 Scotch-Weld 3M™ régulier, gris, cartouche de 6 oz liq., 6/caisse
N° D’ARTICLE MI02635017
N° MFR20344 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 REGULAR GRAY 6 FL OZ
Prix181.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20344 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 REGULAR GRAY 6 FL OZ

Adhésif époxydique 2214 Scotch-Weld 3M™ régulier, gris, cartouche de 6 oz liq., 6/caisse
N° D’ARTICLE MI02635017
N° MFR20344 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 REGULAR GRAY 6 FL OZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix181.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    6 oz liq. (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    4500 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Temps de durcissement
    40 à +250°F min
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200203442
  • Type de colis
    Cartouche
  • CUP_NON
    00021200203442

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 20344
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Désaération extrême pour des lignes de liaison sans vide très denses
  • Une partie, 100 % solides, adhésif thermodurcissable
  • La consistance de la pâte pliable va là où c’est nécessaire sans affaissement
  • Résistance à la température supérieure à celle des adhésifs époxy en deux parties
  • Test d’inflammabilité par UL94 HB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues