Motion
7100230035 SUPER FEUILLETS 6445-SSP, 6 PO X 4 PO (152 MM X 101 M

3M
7100230035 POST-IT SUPER STICKY NOTES 6445-SSP, 6 IN X 4 IN (152 MM X 101 M

Post-it® Super Sticky Notes 6445-SSP, 152 mm x 101 mm ( 6 po x 4 po), couleurs Rio de Janeiro
N° D’ARTICLE MI02635064
N° MFR7100230035 POST-IT SUPER STICKY NOTES 6445-SSP, 6 IN X 4 IN (152 MM X 101 M
Prix22.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100230035 POST-IT SUPER STICKY NOTES 6445-SSP, 6 IN X 4 IN (152 MM X 101 M

Post-it® Super Sticky Notes 6445-SSP, 152 mm x 101 mm ( 6 po x 4 po), couleurs Rio de Janeiro
N° D’ARTICLE MI02635064
N° MFR7100230035 POST-IT SUPER STICKY NOTES 6445-SSP, 6 IN X 4 IN (152 MM X 101 M
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
Prix22.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.003 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200507267
  • Quantité minimale de la commande
    12
  • CUP_NON
    00021200507267

Aperçu

Description du fabricant
7100230035 SUPER FEUILLETS ADHÉSIFS POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good