Motion
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ 21491 WEATHERBAN 5354 NOIR 3/4 PO X1/8 PO X50 PI

3M
21491 WEATHERBAN SEALANT TAPE 5354 BLACK 3/4"X1/8"X50'

3M™ Weatherban™ Sealant Tape 5354, Black, 3/4 in x 1/8 in x 50 ft, 12 rolls/Case
N° D’ARTICLE MI02635102
N° MFR21491 WEATHERBAN SEALANT TAPE 5354 BLACK 3/4"X1/8"X50'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21491 WEATHERBAN SEALANT TAPE 5354 BLACK 3/4"X1/8"X50'

3M™ Weatherban™ Sealant Tape 5354, Black, 3/4 in x 1/8 in x 50 ft, 12 rolls/Case
N° D’ARTICLE MI02635102
N° MFR21491 WEATHERBAN SEALANT TAPE 5354 BLACK 3/4"X1/8"X50'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Matériau de support
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    62535413504
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200214912
  • CUP_NON
    00021200214912

Aperçu

Description du fabricant
21491 RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ WEATHERBAN 5354
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de butyle agressif à haute adhérence pour une tenue solide
  • Adhésif collant permanent pour une performance durable
  • Une résistance exceptionnelle à l’écoulement à froid offre des résultats à long terme
  • La faible transmission de vapeur d’eau offre résilience et robustesse
  • Comporte une résistance aux intempéries pour une durabilité accrue