Motion
COURROIE EN TISSU 7100162995 3M CUBITRON II 967F, 2 PO X 132 PO, POIDS DE 36+ YF, 10

3M
7100162995 3M CUBITRON II CLOTH BELT 967F, 2 IN X 132 IN, 36+ YF-WEIGHT, 10

3M™ Courroie à toile Cubitron™ II 967F, 2 po x 132 po, poids 36+ YF, 10 par intérieur 50 par caisse, restreinte
N° D’ARTICLE MI02635224
N° MFR7100162995 3M CUBITRON II CLOTH BELT 967F, 2 IN X 132 IN, 36+ YF-WEIGHT, 10
Prix62.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100162995 3M CUBITRON II CLOTH BELT 967F, 2 IN X 132 IN, 36+ YF-WEIGHT, 10

3M™ Courroie à toile Cubitron™ II 967F, 2 po x 132 po, poids 36+ YF, 10 par intérieur 50 par caisse, restreinte
N° D’ARTICLE MI02635224
N° MFR7100162995 3M CUBITRON II CLOTH BELT 967F, 2 IN X 132 IN, 36+ YF-WEIGHT, 10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115196577
  • CUP_NON
    00051115196577

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN TISSU 7100162995 3M CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les courroies Cubitron II 3M™ durables avec grain de forme précise 3M signifient moins de changements de courroie et plus de pièces par courroie
  • Les courroies 3M Cubitron II de 3M grains de forme précise offrent une capacité de coupe exceptionnelle sur l’acier au carbone et les aciers à outils, ce qui améliore la productivité
  • L’agent de meulage résistant à la chaleur permet le meulage grossier du titane et d’autres alliages thermosensibles au nickel élevé
  • L’endos lourd sur les grades grossiers résiste aux applications de meulage à haute pression
  • Offre une coupe longue durée et excellente pour les applications à sec