Motion
SCELLANT POLYURÉTHANE 41594 CHARIOT 540 GRIS NET 10.5 OZ LIQ.

3M
41594 POLYURETHANE SEALANT 540 GRAY NET 10.5 FLUID OZ CART

Scellant polyuréthane 3M™ 540, gris, cartouche de 310 ml, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02635253
N° MFR41594 POLYURETHANE SEALANT 540 GRAY NET 10.5 FLUID OZ CART
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
41594 POLYURETHANE SEALANT 540 GRAY NET 10.5 FLUID OZ CART

Scellant polyuréthane 3M™ 540, gris, cartouche de 310 ml, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02635253
N° MFR41594 POLYURETHANE SEALANT 540 GRAY NET 10.5 FLUID OZ CART
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    10-1/2 oz

Détails

  • Application
    Crée des joints et des liaisons élastiques permanents dans une grande variété d’environnements de service, y compris la liaison de panneaux verticaux et horizontaux et le scellement de joints
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200415944
  • Comp. matériel
    Fibre de verre, métal, plastique, bois
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 °F 194 °F
  • Type de colis
    Cartouche
  • Formulaire de produit
    Coller
  • CUP_NON
    00021200415944

Aperçu

Description du fabricant
SCELLANT POLYURÉTHANE 41594 540
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Collage polyvalent et joints durables
  • Élastique permanent pour permettre le mouvement des articulations
  • 60-90 temps pour la peau; pouvant être peint, une fois la peau formée
  • Bonne résistance aux rayons UV
  • Le scellant à durcissement à l’humidité à un composant simplifie la production
  • Adhère à des matériaux différents pour une flexibilité de conception accrue
  • Capacité de remplissage des écarts