Motion
43353 RUBAN-CACHE SCOTCH PERF 2364 HAVANE 36 MM X 55 M 6.5 MIL

3M
43353 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2364 TAN 36 MM X 55 M 6.5 MIL

Scotch® Ruban-cache – 60.17 verges de long, 36 mm de large, 6.5 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI02635261
N° MFR43353 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2364 TAN 36 MM X 55 M 6.5 MIL
Prix27.81 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
43353 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2364 TAN 36 MM X 55 M 6.5 MIL

Scotch® Ruban-cache – 60.17 verges de long, 36 mm de large, 6.5 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI02635261
N° MFR43353 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2364 TAN 36 MM X 55 M 6.5 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.81 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.17 verges
  • Épaisseur
    6.5 mil
  • Poids
    0.768 lb
  • Largeur
    1.41 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    31 oz-po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc naturel,caoutchouc synthétique
  • Application
    Préparation de la peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    GT500010944
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200433535
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • CUP_NON
    00021200433535

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE 43353 SCOTCH PERF 2364
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement jusqu’à 300°F/149°C, ce qui en fait un choix économique pour les opérations de cuisson de peinture
  • L’adhésif en caoutchouc offre une bonne adhérence et résiste au soulèvement ou au froissement
  • L’endos en papier crêpe est facile à déchirer, résiste à l’effritement et permet de l’enlever en une seule pièce
  • Se conforme aux surfaces irrégulières
  • Offre une bonne adhérence au métal, au caoutchouc, au verre et au plastique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues