Motion
43672 ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-SOUDÉ DP460NS BLANC CASSÉ 400 ML

3M
43672 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460NS OFF-WHITE 400 ML

3M™ Adhésif époxyde Scotch-Weld DP460NS, blanc cassé, Duo-Pak de 400 ml, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI02635268
N° MFR43672 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460NS OFF-WHITE 400 ML
Prix425.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
43672 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460NS OFF-WHITE 400 ML

3M™ Adhésif époxyde Scotch-Weld DP460NS, blanc cassé, Duo-Pak de 400 ml, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI02635268
N° MFR43672 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460NS OFF-WHITE 400 ML

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix425.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    400 ml
  • Résistance au cisaillement
    4650 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    48 à +72°F h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200436727
  • Type de colis
    Cartouche double
  • CUP_NON
    00021200436727

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 43672
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une durée de vie de 60 minutes avec une résistance à la manipulation en quatre heures permet suffisamment de temps pour le repositionnement
  • Robuste pour résister aux chocs et à la fatigue élevée pour résister aux conditions exigeantes
  • Performance environnementale exceptionnelle
  • Résistance élevée à l’écaillage et au cisaillement pour des liaisons solides dans les applications critiques
  • Formule sans affaissement