Motion
43814 TAMBOUR À TÊTE OUVERTE HAUTE RÉSISTANCE 90 TRANSPARENT ADHÉSIF 52GL

3M
43814 HI-STRENGTH 90 ADHESIVE CLEAR 52GL OPEN HEAD DRUM

Adhésif 3M™ haute résistance 90 , transparent, tambour à tête ouverte de 55 gallons (52 gallons net)
N° D’ARTICLE MI02635297
N° MFR43814 HI-STRENGTH 90 ADHESIVE CLEAR 52GL OPEN HEAD DRUM
Prix9,485.53 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
43814 HI-STRENGTH 90 ADHESIVE CLEAR 52GL OPEN HEAD DRUM

Adhésif 3M™ haute résistance 90 , transparent, tambour à tête ouverte de 55 gallons (52 gallons net)
N° D’ARTICLE MI02635297
N° MFR43814 HI-STRENGTH 90 ADHESIVE CLEAR 52GL OPEN HEAD DRUM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9,485.53 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    52 gal (É.-U.)

Détails

  • Application
    Collage, suspension
  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    10 min
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200438141
  • Type de colis
    Fût
  • CUP_NON
    00021200438141

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF 43814 HAUTE RÉSISTANCE 90
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une résistance professionnelle et industrielle pour les applications exigeantes
  • Livré avec un jet de pulvérisation en toile à largeur variable
  • Adhésif haute résistance, rapide, de type contact
  • Adhère au stratifié, au bois, au béton, au métal, au plastique et plus encore
  • Haute température et résistance à l’humidité