Motion
RUBAN-CACHE 44583 SCOTCH PERF 2380 HAVANE 24 MM X 55M

3M
44583 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2380 TAN 24 MM X 55M

Ruban-cache de performance 3M™ 2380, havane, 24 mm x 55 m, 7.2 mil, 36 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635316
N° MFR44583 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2380 TAN 24 MM X 55M
Prix21.11 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
44583 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2380 TAN 24 MM X 55M

Ruban-cache de performance 3M™ 2380, havane, 24 mm x 55 m, 7.2 mil, 36 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635316
N° MFR44583 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2380 TAN 24 MM X 55M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.11 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Épaisseur
    7.2 mil
  • Poids
    0.51 lb
  • Largeur
    24 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    39 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    GT500015828
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200445835
  • Température de fonctionnement maximale
    +325 °F
  • Type
    Ruban-cache
  • CUP_NON
    00021200445835

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE 44583 SCOTCH PERF 2380
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une forte résistance à l’arrachement et une résistance exceptionnelle aux températures élevées
  • Résiste à l’éclatement lorsqu’exposé à une chaleur élevée
  • S’enlève proprement après 30 minutes à des températures de cuisson allant jusqu’à 162° °C/ 325° °F
  • L’endos en papier crêpe épais résiste aux infiltrations
  • L’adhésif adhère instantanément à de nombreuses surfaces, se maintenant en place sans soulever ou friser
  • L’endos solide est facile à déchirer et permet de retirer une seule pièce