Motion
7100105467 ABRASIFS STANDARD A/O TAMPON CROSS 723397, 8 PLIS, 2 PO X 2 PO X 1/

3M
7100105467 STANDARD ABRASIVES A/O CROSS PAD 723397, 8 PLY, 2 IN X 2 IN X 1/

Tampon croisé A/O pour abrasifs standard 723397, 8 PLY, 2 po x 2 po x 1/2 po, 8-32, 80, 100 par intérieur 1000 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635326
N° MFR7100105467 STANDARD ABRASIVES A/O CROSS PAD 723397, 8 PLY, 2 IN X 2 IN X 1/
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100105467 STANDARD ABRASIVES A/O CROSS PAD 723397, 8 PLY, 2 IN X 2 IN X 1/

Tampon croisé A/O pour abrasifs standard 723397, 8 PLY, 2 po x 2 po x 1/2 po, 8-32, 80, 100 par intérieur 1000 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635326
N° MFR7100105467 STANDARD ABRASIVES A/O CROSS PAD 723397, 8 PLY, 2 IN X 2 IN X 1/
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Épaisseur globale
    0.5 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Poids
    0.021 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115413889
  • CUP_NON
    00051115413889

Aperçu

Description du fabricant
7100105467 ABRASIFS STANDARD A/O CROSS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Flexible et s’adapte facilement à la pièce
  • Idéal pour l’ébarbage et le polissage de la plupart des rayons, des trous, des renfoncements et des parois cylindriques
  • Utile pour polir les pièces à soufflet, les emporte-pièces de contreventement et autres pièces avec des renfoncements profonds
  • Le système de liaison à la résine offre une bonne rétention des grains et une bonne durée de vie
  • La construction stratifiée à plusieurs épaisseurs produit un meulage coussiné et sans bavures
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient à la plupart des applications générales
  • À utiliser avec un mandrin d’abrasifs standard pour les tampons abrasifs (vendus séparément)

You May Also Like