Motion
ADHÉSIF ACRYLIQUE À FAIBLE ODEUR 45233 SCOTCH-WELD 810 HAVANE PART A 4.4 GAL

3M
45233 SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE 810 TAN PART A 4.4 GAL

Adhésif acrylique à faible odeur 3M™ Scotch-Weld 810, havane, partie A, baril de 5 gallons (poids net seau de 4.4 gallons)
N° D’ARTICLE MI02635353
N° MFR45233 SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE 810 TAN PART A 4.4 GAL
Prix8,008.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
45233 SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE 810 TAN PART A 4.4 GAL

Adhésif acrylique à faible odeur 3M™ Scotch-Weld 810, havane, partie A, baril de 5 gallons (poids net seau de 4.4 gallons)
N° D’ARTICLE MI02635353
N° MFR45233 SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE 810 TAN PART A 4.4 GAL
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
Prix8,008.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    4.4 gal (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    3600 psi

Détails

  • Type d’acrylique
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Beige
  • Temps de durcissement
    8 à 24 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200452338
  • Type de colis
    Can
  • CUP_NON
    00021200452338
  • Viscosité
    18,000 à 22,000 cP

Aperçu

Description du fabricant
45233 ACRYLIQUE À FAIBLE ODEUR SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif à faible odeur est idéal pour tout environnement où les vapeurs fortes ou l’inflammabilité sont un problème
  • Offre une résistance élevée au cisaillement et à l’écaillage et est renforcée pour résister aux chocs
  • Durée de vie de 10 minutes et résistance à la manipulation de 20 minutes
  • Adhère aux métaux huileux avec un minimum de préparation de surface
  • Adhère à la plupart des plastiques, des composites et des métaux