Motion
49054 SCELLANT POLYURÉTHANE 540 BLANC NET CHARIOT 10.5 OZ

3M
49054 POLYURETHANE SEALANT 540 WHITE NET 10.5 OZ CART

Scellant polyuréthane 3M™ 540, blanc, cartouche de 310 ml, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02635360
N° MFR49054 POLYURETHANE SEALANT 540 WHITE NET 10.5 OZ CART
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
49054 POLYURETHANE SEALANT 540 WHITE NET 10.5 OZ CART

Scellant polyuréthane 3M™ 540, blanc, cartouche de 310 ml, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02635360
N° MFR49054 POLYURETHANE SEALANT 540 WHITE NET 10.5 OZ CART

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    10-1/2 oz

Détails

  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200490545
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +194 °F
  • Type de colis
    Cartouche
  • CUP_NON
    00021200490545

Aperçu

Description du fabricant
SCELLANT POLYURÉTHANE 49054 540
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Collage polyvalent et joints durables
  • Élastique permanent pour permettre le mouvement des articulations
  • 60-90 temps pour la peau; pouvant être peint, une fois la peau formée
  • Bonne résistance aux rayons UV
  • Le scellant à durcissement à l’humidité à un composant simplifie la production
  • Adhère à des matériaux différents pour une flexibilité de conception accrue
  • Capacité de remplissage des écarts
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon