Motion
49094 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3738B PASTILLES DE BRONZAGE 950 LB GAYLORD

3M
49094 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3738B TAN PELLETS 950 LB GAYLORD

Adhésif thermofusible 3M™ 3738, havane, pastilles, Gaylord, 950 lb/IBC
N° D’ARTICLE MI02635367
N° MFR49094 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3738B TAN PELLETS 950 LB GAYLORD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
49094 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3738B TAN PELLETS 950 LB GAYLORD

Adhésif thermofusible 3M™ 3738, havane, pastilles, Gaylord, 950 lb/IBC
N° D’ARTICLE MI02635367
N° MFR49094 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3738B TAN PELLETS 950 LB GAYLORD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    22 lb

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Résistance à la chaleur
    +130 °F
  • Type de fonte
    Forte fusion
  • Heure d’ouverture
    50 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 49094 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le temps d’ouverture de 50 secondes permet le positionnement
  • Adhésif à usage général à 100 % de solides
  • Idéal pour les présentoirs de PLV, le scellage de cartons, les meubles, le rembourrage et le travail du bois