Motion
ADHÉSIF EN AÉROSOL THERMOFUSIBLE 49935 SCOTCH-WELD 6111 HT BLEU 0,75"X,75 poCROUSTILLES

3M
49935 SCOTCH-WELD HOT MELT SPRAY ADHESIVE 6111 HT BLUE .75"X.75"CHIPS

Adhésif thermofusible à pulvériser 3M™ 6111HT, bleu, croustilles, 0.75 po x 0.75 po, croustilles, 22 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635393
N° MFR49935 SCOTCH-WELD HOT MELT SPRAY ADHESIVE 6111 HT BLUE .75"X.75"CHIPS
Prix53.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
49935 SCOTCH-WELD HOT MELT SPRAY ADHESIVE 6111 HT BLUE .75"X.75"CHIPS

Adhésif thermofusible à pulvériser 3M™ 6111HT, bleu, croustilles, 0.75 po x 0.75 po, croustilles, 22 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635393
N° MFR49935 SCOTCH-WELD HOT MELT SPRAY ADHESIVE 6111 HT BLUE .75"X.75"CHIPS
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
Prix53.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    22 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Résistance à la chaleur
    +175 °F
  • Type de fonte
    Forte fusion
  • Heure d’ouverture
    3 min

Aperçu

Description du fabricant
VAPORISATEUR THERMOFUSIBLE 49935 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif pulvérisable à 100 % de solides sans matières volatiles
  • Offre une excellente adhérence au polypropylène et aux autres plastiques à faible énergie de surface (LSE)
  • Le temps d’ouverture prolongé permet un assemblage de grande surface
  • Résistance élevée à la température
  • Compatible avec les surfaces sensibles à la chaleur
  • Adhère à une grande variété de substrats, y compris la plupart des mousses, des plastiques, des panneaux de particules et des métaux de jauge légère

You May Also Like