Motion
65263 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3792 Q TRANSPARENT 5/8"X8"

3M
65263 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 Q CLEAR 5/8"X8"

Adhésif thermofusible 3M™ 3792 Q, transparent, 5/8 po x 8 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635435
N° MFR65263 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 Q CLEAR 5/8"X8"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
65263 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 Q CLEAR 5/8"X8"

Adhésif thermofusible 3M™ 3792 Q, transparent, 5/8 po x 8 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635435
N° MFR65263 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 Q CLEAR 5/8"X8"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Longueur
    8 po
  • Taille de l’emballage
    11 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Résistance à la chaleur
    +140 °F
  • Type de fonte
    Faible fusion
  • Heure d’ouverture
    50 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 65263 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif à usage général à 100 % de solides
  • Le temps d’ouverture de 50 secondes permet le réglage et le positionnement
  • Idéal pour les présentoirs de PLV, le scellage de cartons, les meubles, le rembourrage et le travail du bois