Motion
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 82594 SCOTCH-WELD 3738 HAVANE 0,45"X12"

3M
82594 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3738 AE TAN .45"X12"

3M™ Adhésif thermofusible 3738 AE, havane, 0.45 po x 12 po, 22 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635520
N° MFR82594 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3738 AE TAN .45"X12"
Prix46.12 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82594 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3738 AE TAN .45"X12"

3M™ Adhésif thermofusible 3738 AE, havane, 0.45 po x 12 po, 22 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635520
N° MFR82594 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3738 AE TAN .45"X12"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46.12 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Longueur
    12 po
  • Taille de l’emballage
    11 lb

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Résistance à la chaleur
    +130 °F
  • Type de fonte
    Forte fusion
  • Heure d’ouverture
    50 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 82594 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le temps d’ouverture de 50 secondes permet le positionnement
  • Adhésif à usage général à 100 % de solides
  • Idéal pour les présentoirs de PLV, le scellage de cartons, les meubles, le rembourrage et le travail du bois