Motion
82609 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3738 PG HAVANE 1 PO X3 PO

3M
82609 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3738 PG TAN 1"X3"

3M™ Adhésif thermofusible 3738 PG, havane, 1 po x 3 po, 22 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635528
N° MFR82609 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3738 PG TAN 1"X3"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82609 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3738 PG TAN 1"X3"

3M™ Adhésif thermofusible 3738 PG, havane, 1 po x 3 po, 22 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635528
N° MFR82609 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3738 PG TAN 1"X3"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Longueur
    3 po
  • Taille de l’emballage
    22 lb

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Résistance à la chaleur
    +130 °F
  • Type de fonte
    Forte fusion
  • Heure d’ouverture
    50 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 82609 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le temps d’ouverture de 50 secondes permet le positionnement
  • Adhésif à usage général à 100 % de solides
  • Idéal pour les présentoirs de PLV, le scellage de cartons, les meubles, le rembourrage et le travail du bois