Motion
86283 FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU SJ3560 250 TRANSPARENT 2"X50YD  0.23" (5.8 MM)

3M
86283 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3560 250 CLEAR 2"X50YD 0.23"(5.8 MM)

3M™ Fixation refermable à double verrou SJ3560, transparente, 2 po x 50 vg, type 250, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635590
N° MFR86283 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3560 250 CLEAR 2"X50YD 0.23"(5.8 MM)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86283 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3560 250 CLEAR 2"X50YD 0.23"(5.8 MM)

3M™ Fixation refermable à double verrou SJ3560, transparente, 2 po x 50 vg, type 250, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635590
N° MFR86283 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3560 250 CLEAR 2"X50YD 0.23"(5.8 MM)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Crochet champignon
  • Numéro de stock du fabricant
    70070428399
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200862830
  • Température de fonctionnement maximale
    +220 °F
  • CUP_NON
    00021200862830

Aperçu

Description du fabricant
FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU 86283
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les têtes transparentes en forme de champignon (densité de tige de 250 par pouce carré) offrent une fixation solide, fiable et durable qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois
  • S’adapte aux densités de tige de type 170, type 250 ou type 400 pour fournir différentes combinaisons de résistance
  • Le ruban acrylique transparent adhère bien à une variété de substrats, y compris les métaux, le verre et les plastiques comme les acryliques, le polycarbonate et l’ABS
  • La fixation solide se fixe à l’aide d’un bouton-pression audible, vérifiant la fermeture
  • Une alternative aux vis et aux boulons, cette fixation dissimulée offre un ajustement serré et une apparence esthétique lisse
  • Bonne résistance à la température de 220°F (104°C)
  • Convient le mieux à une utilisation intérieure et extérieure