Motion
DISQUE DE NETTOYAGE ET DE FINITION 00661 SCOTCH-BRITE 6 PO X NH A VFN

3M
00661 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disque de nettoyage et de finition, CF-DC, A/O très fin, 6 po x NH, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635777
N° MFR00661 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"XNH A VFN
Prix6.14 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00661 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disque de nettoyage et de finition, CF-DC, A/O très fin, 6 po x NH, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635777
N° MFR00661 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"XNH A VFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.14 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    61500189552
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011006611
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011006611

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE NETTOYAGE ET DE FINITION 00661 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les toiles minérales et non tissées douces abrasives sont idéales pour le nettoyage, le mélange, la finition, le revêtement léger et l’élimination de la corrosion
  • Le tampon adaptable pénètre dans les coins et sur les surfaces profilées pour produire un fini uniforme\La construction en toile ouverte résiste au chargement et se rince net pour une utilisation répétée
  • La structure 3D non tissée offre une longue durée de vie et des finitions uniformes
  • Se fixe à la ponceuse orbitale aléatoire (coussinet d’appoint à crochet) pour un taux de coupe accru et couvrir de plus grandes surfaces