Motion
00675 DISQUE D'ÉBARBAGE LÉGER SCOTCH-BRITE 6"X1/2"A VFN

3M
00675 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 6"X1/2"A VFN

Scotch-Brite™ Disque d’ébarbage léger, LD-DC, A/O très fin, 6 po x 1/2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635784
N° MFR00675 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 6"X1/2"A VFN
Prix6.14 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00675 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 6"X1/2"A VFN

Scotch-Brite™ Disque d’ébarbage léger, LD-DC, A/O très fin, 6 po x 1/2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635784
N° MFR00675 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 6"X1/2"A VFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.14 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/2 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    61500120995
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011006758
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011006758

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE D’ÉBARBAGE LÉGER 00675 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque durable de qualité très fine est idéal pour l’ébarbage, le nettoyage et la finition légers
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, produisant des finitions uniformes
  • La feuille non tissée conditionne les surfaces sans affecter la géométrie de la pièce
  • La construction en filet ouvert résistant à la charge et l’excellente durabilité offrent une utilisation prolongée
  • Les disques peuvent être utilisés individuellement ou empilés sur un outil à arbre droit ou un moteur de banc pour un bord de nettoyage plus large
  • Excellent sur les moteurs de banc et les outils à arbre droit