Motion
17219 SCOTCH-BRITE EX2 ROUE D’ÉBAVURAGE 8 POX1 POX3 PO8A MÉD

3M
17219 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébavurage EX2 , X2-WL, 8A moyenne, 8 po x 1 po x 3 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636026
N° MFR17219 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"8A MED
Prix273.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17219 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébavurage EX2 , X2-WL, 8A moyenne, 8 po x 1 po x 3 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636026
N° MFR17219 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"8A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix273.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La roue d'ébavurage 17219 SCOTCH-BRITE EX2 8"X1"X3"8A MED est une meule d'ébavurage non tissée en hélicoïdale à base d'oxyde d'aluminium dotée d'un diamètre de meule de 8 po, d'une épaisseur de meule de 1 po, d'un diamètre de trou central de 3 po et d'une qualité moyenne, conçue pour le conditionnement de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500126992
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011172194
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011172194
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE 17219 SCOTCH-BRITE EX2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur