Motion
05024 ROULEAU DE TOILE UTILITAIRE 211K  1-1/2"X50YD  240 POIDS J

3M
05024 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1-1/2"X50YD 240 J-WEIGHT

3M™ rouleau de toile utilitaire 211K, 240 poids J, 1-1/2 po x 50 vg, pleine flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636622
N° MFR05024 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1-1/2"X50YD 240 J-WEIGHT
Prix142.77 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05024 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1-1/2"X50YD 240 J-WEIGHT

3M™ rouleau de toile utilitaire 211K, 240 poids J, 1-1/2 po x 50 vg, pleine flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636622
N° MFR05024 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1-1/2"X50YD 240 J-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix142.77 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    150 pi
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Longueur du rouleau
    50 verges
  • Largeur du rouleau
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    240
  • Numéro de stock du fabricant
    60090002159
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144050246
  • CUP_NON
    00051144050246

Aperçu

Description du fabricant
05024 ROULEAU DE CHIFFON UTILITAIRE 211K
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral abrasif à l’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur le métal
  • L’endos en tissu flexible est un bon abrasif à usage général pour le ponçage à sec
  • La construction à couche fermée offre une finition uniforme et fine
  • La colle donne des finitions fines et uniformes dans les applications sèches
  • Disponible en grades de 80 à 500 et en formulaires convertis sur commande