Motion
05575 5 POX3/4 PO5/16-24 TAMPON DE DISQUE STIKIT EXTERNE

3M
05575 5"X3/4"5/16-24 STIKIT DISC PAD EXTERNAL

Tampon pour disque Stikit 3M™ 05575, 5 po x 3/4 po x 5/16-24 externe, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636632
N° MFR05575 5"X3/4"5/16-24 STIKIT DISC PAD EXTERNAL
Prix49.45 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05575 5"X3/4"5/16-24 STIKIT DISC PAD EXTERNAL

Tampon pour disque Stikit 3M™ 05575, 5 po x 3/4 po x 5/16-24 externe, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636632
N° MFR05575 5"X3/4"5/16-24 STIKIT DISC PAD EXTERNAL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.45 $/jour

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60440241234
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144055753
  • Type de montage
    Adhésif/PSA

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE DISQUE STIKIT 05575 5 PO X3/4 PO 5/16-24
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une excellente fixation du disque tout en permettant un retrait rapide et facile du disque
  • Les tampons d’appoint permettent l’utilisation des disques 3M™ Stikit s.e.c. (vendus séparément) sur une ponceuse à disque, orbitale aléatoire ou rotative
  • La variété de densités offre une flexibilité pour des finitions variées
  • Les tampons à disque antipoussière (D/F) permettent une extraction de la poussière
  • Diverses interfaces de fixation permettent une utilisation avec des outils électriques courants