Motion
DISQUE EN TISSU 20802 PSA 348D  24" X NH 36 X POIDS

3M
20802 PSA CLOTH DISC 348D 24"XNH 36 X-WEIGHT

Disque en tissu - 24.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 36 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI02636713
N° MFR20802 PSA CLOTH DISC 348D 24"XNH 36 X-WEIGHT
Prix81.61 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20802 PSA CLOTH DISC 348D 24"XNH 36 X-WEIGHT

Disque en tissu - 24.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 36 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI02636713
N° MFR20802 PSA CLOTH DISC 348D 24"XNH 36 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.61 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    24 po
  • Diamètre total
    24 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, ponçage
  • Méthode de fixation
    PSA
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de revêtement
    Fermé
  • Couleur
    Brun
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    7100096919
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144208029
  • Application du matériel
    Mélange, surfaces planes, élimination des défauts, dimensionnement, ponçage orbital aléatoire, ponçage intermédiaire, ponçage orbital
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144208029

Aperçu

Description du fabricant
20802 DISQUE TISSU PSA 348D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif sensible à la pression adhère facilement à un tampon d’appoint ou à une plaque d’acier et permet un retrait propre et rapide pour un remplacement rapide
  • L’endos en tissu durable de poids X permet des applications agressives sans déchirure ni usure des bords
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium coupe rapidement, a une longue durée de vie et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine protège le disque contre les dommages causés par la chaleur, prolongeant ainsi sa durée de vie
  • Le disque peut être utilisé pour les applications humides et sèches