Motion
7000045770 TIGE ROLOC 1/4" TIGE 1/4-20 EXTERNE

3M
7000045770 ROLOC SHANK 1/4"SHANK 1/4-20 EXTERNAL

3M™ Tige Roloc™ 45102, 1/4 po Tige 1/4-20 Externe, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636831
N° MFR7000045770 ROLOC SHANK 1/4"SHANK 1/4-20 EXTERNAL
Prix7.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045770 ROLOC SHANK 1/4"SHANK 1/4-20 EXTERNAL

3M™ Tige Roloc™ 45102, 1/4 po Tige 1/4-20 Externe, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636831
N° MFR7000045770 ROLOC SHANK 1/4"SHANK 1/4-20 EXTERNAL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.6 po

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980108116
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144451029
  • CUP_NON
    00051144451029

Aperçu

Description du fabricant
7000045770 TIGE ROLOC 1/4" TIGE 1/4-20
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Permet à l’utilisateur de fixer un tampon à disque Roloc™ à une meuleuse à matrice ou à une ponceuse à disque
  • L’adaptateur ajoute de la polyvalence et de la flexibilité aux outils existants
  • L’arbre plus court garde l’abrasif plus près de l’outil pour un contrôle optimal
  • 1/4-20 filets externes s’adaptent aux tampons de disque avec 1/4-20 filets internes