Motion
77443 COURROIE EN TISSU 777F  6 POX60 PO60 VG

3M
77443 CLOTH BELT 777F 6"X60"60 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids 60 YF, 6 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636874
N° MFR77443 CLOTH BELT 777F 6"X60"60 YF-WEIGHT
Prix81.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
77443 CLOTH BELT 777F 6"X60"60 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids 60 YF, 6 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636874
N° MFR77443 CLOTH BELT 777F 6"X60"60 YF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix81.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    6 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60430037139
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144774432
  • CUP_NON
    00051144774432

Aperçu

Description du fabricant
77443 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie