Motion
ÉCRAN DE PONÇAGE 7100160893 3M  29839, GRAIN 120 , 17 PO X NH, 12/CAISSE

3M
7100160893 3M SANDING SCREEN 29839, 120 GRIT, 17 IN. X NH, 12/CASE

3M™ Écran de ponçage 29839, 120 grains, 17 po x NH, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02636981
N° MFR7100160893 3M SANDING SCREEN 29839, 120 GRIT, 17 IN. X NH, 12/CASE
Prix13.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100160893 3M SANDING SCREEN 29839, 120 GRIT, 17 IN. X NH, 12/CASE

3M™ Écran de ponçage 29839, 120 grains, 17 po x NH, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02636981
N° MFR7100160893 3M SANDING SCREEN 29839, 120 GRIT, 17 IN. X NH, 12/CASE
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
Prix13.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Largeur totale
    17 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    P220
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60010020638
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144864935
  • Type de montage
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051144864935

Aperçu

Description du fabricant
7100160893 3M ÉCRAN DE PONÇAGE 29839, 120
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Rouleau de disque Stikit oxyde d’aluminium construit sur un support en papier intermédiaire de poids C
  • Principaux marchés : travail des métaux, travail du bois