Motion
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER DORÉ 96495 STIKIT 216U  5 PO X NH P400 POIDS A

3M
96495 STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U 5"XNH P400 A-WEIGHT

3M™ Rouleau de disques en papier doré Stikit 216U, P400 poids A, 5 po x NH, matrice 500X, 175 disques par rouleau, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636998
N° MFR96495 STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U 5"XNH P400 A-WEIGHT
Prix215.88 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
96495 STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U 5"XNH P400 A-WEIGHT

3M™ Rouleau de disques en papier doré Stikit 216U, P400 poids A, 5 po x NH, matrice 500X, 175 disques par rouleau, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636998
N° MFR96495 STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U 5"XNH P400 A-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix215.88 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P400
  • Numéro de stock du fabricant
    60010016412
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144964956
  • Nombre de disques
    175
  • CUP_NON
    00051144964956

Aperçu

Description du fabricant
96495 ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER DORÉ STIKIT 216U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La forme de rouleau pratique signifie qu’il n’y a pas de doublure à retirer, ce qui augmente la productivité
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier léger de poids A convient aux applications de finition
  • La construction à couche ouverte minimise la poussière sur l’abrasif et la pièce pour une productivité accrue
  • Le revêtement résistant à la charge aide à prévenir le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie des grains abrasifs