Motion
21327 FICHE VERSAFLO W-3251-2 1/2 POCORPS TAILLE 1/4 PO MPT SCHRADER

3M
21327 VERSAFLO PLUG W-3251-2 1/2"BODY SIZE 1/4"MPT SCHRADER

Fiche Versaflo 3M™ W-3251-2, 1/2 po de diamètre, 1/4 po de diamètre MPT, Schrader 2 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637167
N° MFR21327 VERSAFLO PLUG W-3251-2 1/2"BODY SIZE 1/4"MPT SCHRADER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21327 VERSAFLO PLUG W-3251-2 1/2"BODY SIZE 1/4"MPT SCHRADER

Fiche Versaflo 3M™ W-3251-2, 1/2 po de diamètre, 1/4 po de diamètre MPT, Schrader 2 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637167
N° MFR21327 VERSAFLO PLUG W-3251-2 1/2"BODY SIZE 1/4"MPT SCHRADER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1/4 MPT en
  • Poids
    0.101 lb

Détails

  • Couleur
    Métal
  • Type de connexion
    Schrader
  • Numéro de stock du fabricant
    78805233265
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138213275
  • Matériel
    Acier
  • Compatibilité des numéros de pièce
    W-3020, W-3195
  • Type de pression
    Basse pression
  • Types de produits
    Fiche
  • Compatibilité de la série/du système
    Capuchon blanc
  • Type de système
    Panneaux portatifs Versaflo de l’AP-600
  • Type
    Fiche
  • CUP_NON
    00051138213275
  • Type de vanne
    Vanne de régulation d'air

Aperçu

Description du fabricant
FICHE 21327 VERSAFLO W-3251-2 1/2"CORPS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé sur le connecteur 3M™ W-3195.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues