Motion
MINI-BOOM T-4 ABSORBANT DU PÉTROLE 21354

3M
21354 PETROLEUM SORBENT MINI-BOOM T-4

3M™ Mini-boom sorbet à l’huile T-4, 76 mm x 1200 mm, 12 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI02637173
N° MFR21354 PETROLEUM SORBENT MINI-BOOM T-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21354 PETROLEUM SORBENT MINI-BOOM T-4

3M™ Mini-boom sorbet à l’huile T-4, 76 mm x 1200 mm, 12 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI02637173
N° MFR21354 PETROLEUM SORBENT MINI-BOOM T-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3 po
  • Dimensions
    3 po x 4 pi
  • Longueur
    4 pi
  • Poids
    0.891 lb

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    12 gal (É.-U.)
  • Application
    Carburant/huile
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau de remplissage
    Polyester, polypropylène
  • Liquides absorbés
    Liquides à base d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138213546
  • Matériau extérieur
    Polyester
  • Quantité du colis
    12
  • CUP_NON
    50051138213546

Aperçu

Description du fabricant
MINI-BOOM T-4 ABSORBANT DU PÉTROLE 21354
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pour utilisation dans les applications Sorbent à l’huile seulement.
  • Offert en trois longueurs.
  • Idéal pour placer autour de l’équipement.
  • Aide à empêcher les fuites/déversements de se propager aux zones adjacentes.
  • Le canevas à l’extérieur de la mini-flèche identifie l’utilisation tout en contenant des particules de matière sorbante.