Motion
21482 FICHE VERSAFLO W-3186-2 1/4 POCORPS TAILLE 1/4 PO MPT SCHRADER

3M
21482 VERSAFLO PLUG W-3186-2 1/4"BODY SIZE 1/4"MPT SCHRADER

Fiche Versaflo 3M™ W-3186-2, 1/4 po de taille de corps, 1/4 po MPT Schrader, 2 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI02637186
N° MFR21482 VERSAFLO PLUG W-3186-2 1/4"BODY SIZE 1/4"MPT SCHRADER
Prix27.79 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21482 VERSAFLO PLUG W-3186-2 1/4"BODY SIZE 1/4"MPT SCHRADER

Fiche Versaflo 3M™ W-3186-2, 1/4 po de taille de corps, 1/4 po MPT Schrader, 2 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI02637186
N° MFR21482 VERSAFLO PLUG W-3186-2 1/4"BODY SIZE 1/4"MPT SCHRADER
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
Prix27.79 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4 MPT en
  • Poids
    0.066 lb

Détails

  • Couleur
    Métal
  • Type de connexion
    Schrader
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138214826
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fiche
  • Compatibilité de la série/du système
    Capuchon blanc
  • Type de système
    Panneaux fixes de la série W
  • Type
    Fiche
  • CUP_NON
    50051138214826

Aperçu

Description du fabricant
FICHE 21482 VERSAFLO W-3186-2 1/4"CORPS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Raccord en acier MPT de 1/4 po.