Motion
28880 CHARIOT À GAZ ACIDE 6002

3M
28880 ACID GAS CART 6002

Cartouche pour gaz acide 3M™ 6002, 60 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637219
N° MFR28880 ACID GAS CART 6002
Prix17.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28880 ACID GAS CART 6002

Cartouche pour gaz acide 3M™ 6002, 60 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637219
N° MFR28880 ACID GAS CART 6002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.4 po
  • Longueur
    4.2 po
  • Hauteur totale
    3.4 po
  • Longueur totale
    4.2 po
  • Poids
    0.258 lb

Détails

  • Application
    Changements
  • Type de cartouche
    Gaz et vapeur
  • Couleur
    Blanc
  • Code couleur
    Blanc
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Confort amélioré
    Oui
  • Durabilité améliorée
    Oui
  • Protection des yeux
    Oui
  • À utiliser avec
    Respirateurs réutilisables
  • Type de danger
    Poussière, brouillard, fumées, gaz ou vapeurs et dangers combinés
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138288803
  • Types de produits
    Cartouche
  • Type de protection
    Chlorure d’hydrogène, chlore
  • Compatibilité de la série
    7000
  • Joint facial en silicone
    Oui
  • Spécifications respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • Type
    Cartouche
  • CUP_NON
    50051138288803

Aperçu

Description du fabricant
28880 CHARIOT À GAZ ACIDE 6002
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cartouche de gaz acide
  • Conception balayée vers l’arrière pour un champ de vision et un équilibre améliorés
  • La compatibilité avec les baïonnettes permet une utilisation avec de nombreux demi-masques et masques complets 3M™ et certains masques complets Scott 3M™
  • Une vaste gamme d’applications réduit les besoins en stocks
  • Les exigences simples en matière d’installation et d’utilisation réduisent les besoins de formation