Motion
29096 TAMPON ABSORBANT CHIMIQUE C-PD914DD HAUTE CAPACITÉ

3M
29096 CHEMICAL SORBENT PAD C-PD914DD HIGH CAPACITY

3M™ Tampon sorbant chimique C-PD914DD, grande capacité, 9 po x 14 po, 25 tampons/boîte, 6 boîtes/caisse
N° D’ARTICLE MI02637247
N° MFR29096 CHEMICAL SORBENT PAD C-PD914DD HIGH CAPACITY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
29096 CHEMICAL SORBENT PAD C-PD914DD HIGH CAPACITY

3M™ Tampon sorbant chimique C-PD914DD, grande capacité, 9 po x 14 po, 25 tampons/boîte, 6 boîtes/caisse
N° D’ARTICLE MI02637247
N° MFR29096 CHEMICAL SORBENT PAD C-PD914DD HIGH CAPACITY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    14-1/2 x 9-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    14-1/2 po
  • Poids
    0.069 lb
  • Largeur
    9-1/4 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    23-1/2 gal (É.-U.)
  • Application
    Produits chimiques/matières dangereuses
  • Couleur
    Jaune
  • Liquides absorbés
    Produits chimiques
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138290967
  • Matériel
    Polyester, polypropylène
  • Quantité du colis
    25
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon
  • CUP_NON
    50051138290967

Aperçu

Description du fabricant
29096 TAMPON ABSORBANT CHIMIQUE C-PD914DD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pour une utilisation sur les liquides les plus agressifs (dangereux) et non agressifs.
  • Hautement absorbant, avec une conception à profil bas.
  • Format pratique et emballé dans une boîte distributrice.
  • Idéal pour nettoyer les petits déversements et essuyer les zones contaminées.
  • Chaque caisse comporte 6 boîtes avec 25 tampons (9.25 po x 14.5 po) par boîte.