Motion
RESPIRATEUR POUR SOUDAGE À 54141 PARTIES 8212  N95 AVEC JOINT FACIAL

3M
54141 PART WELDING RESPIRATOR 8212 N95 W/ FACESEAL

Respirateur pour le soudage des particules 3M™ 8212, N95 avec Faceseal 80 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637290
N° MFR54141 PART WELDING RESPIRATOR 8212 N95 W/ FACESEAL
Prix14.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54141 PART WELDING RESPIRATOR 8212 N95 W/ FACESEAL

Respirateur pour le soudage des particules 3M™ 8212, N95 avec Faceseal 80 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637290
N° MFR54141 PART WELDING RESPIRATOR 8212 N95 W/ FACESEAL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Taille unique, convient à tous

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filtration
    N95
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138541410
  • Approbation du NIOSH
    TC-84A-0454
  • Normes respectées
    CSA Z94.4, OSHA 1910.134
  • Type
    Demi-masque de soudage à profil bas
  • CUP_NON
    50051138541410
  • Type de vanne
    Soupape d’expiration

Aperçu

Description du fabricant
RESPIRATEUR POUR SOUDAGE À 54141 PIÈCES 8212 N95
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Homologué par le NIOSH pour une efficacité de filtration d’au moins 95 % contre certaines particules sans huile
  • Recommandé pour le soudage et les opérations dans lesquelles des fumées métalliques peuvent être présentes
  • Les couches filtrantes résistantes au gâteau réduisent l’agglutination des particules sur la surface du respirateur
  • Pince nasale réglable pour une étanchéité sûre sur mesure
  • La soupape d’expiration Cool Flow 3M™ aide à réduire l’accumulation de chaleur à l’intérieur du respirateur
  • Le support électret avancé est conçu pour faciliter la respiration