Motion
A6C34FK54H

LEESON ELECTRIC
A6C34FK54H

Moteur de pompe à réaction - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56J , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI02637647
N° MFRA6C34FK54H
Prix1,097.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
A6C34FK54H

Moteur de pompe à réaction - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56J , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI02637647
N° MFRA6C34FK54H
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
Prix1,097.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56J
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.78 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    34.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Description
    Moteur pompe à jet, 1.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 tr/min, cadre 56J , TEFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    72.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • kW
    1.12 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720013052
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Fixe dans le sens horaire
  • Type d’arbre
    J
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720013052
  • Tension
    115/230 V
  • Volts à fréquence
    115/208-230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
113958.00,1 1/2HP,56,3600RPM,1PH,TEFC
  • Bride de montage avant NEMA 56 C
  • Arbres à clavette en acier au carbone
  • Arbres filetés en acier inoxydable de qualité 416
  • Double rotation - Moteurs à arbre à clavette seulement
  • Système de ventilation silencieux
  • Roulements à double joint sur l'extrémité de l'arbre
  • Bornier avec raccords rapides
  • Roulements d'extrémité d'arbre verrouillés
  • Homologué UL et certifié CSA
  • Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.