Motion
M84210
Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 2.3437 po de diamètre extérieur, 0.7200 po de largeur, 0.06 po de rayon de remplissage, précision ABEC 1
N° D’ARTICLE MI02637663
N° MFRM84210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 2.3437 po de diamètre extérieur, 0.7200 po de largeur, 0.06 po de rayon de remplissage, précision ABEC 1
N° D’ARTICLE MI02637663
N° MFRM84210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gobelet Largeur  
    0.7200 po
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3437 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau du roulement
    52100 Acier au chrome de qualité roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590314751
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques
  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • CUP_NON
    1200106772484

Aperçu

Description du fabricant
M84210 COUPE
  • Haute qualité grâce à l’acier à roulement durci
  • Géométrie interne optimisée et technique
  • Fabrication hautement constante, fiable et flexible
  • Conceptions métriques et pouces interchangeables à l’échelle mondiale