Motion
M86610
Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 2.5313 po de diamètre extérieur, 0.6563 po de largeur, 0.06 po de rayon de remplissage, précision ABEC 1
N° D’ARTICLE MI02637665
N° MFRM86610
Prix12.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 2.5313 po de diamètre extérieur, 0.6563 po de largeur, 0.06 po de rayon de remplissage, précision ABEC 1
N° D’ARTICLE MI02637665
N° MFRM86610
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
Prix12.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gobelet Largeur  
    0.6563 po
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5313 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau du roulement
    52100 Acier au chrome de qualité roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590004577
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques
  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • CUP_NON
    1200106148760

Aperçu

Description du fabricant
M86610 COUPE FRONCÉE
  • Haute qualité grâce à l’acier à roulement durci
  • Géométrie interne optimisée et technique
  • Fabrication hautement constante, fiable et flexible
  • Conceptions métriques et pouces interchangeables à l’échelle mondiale