Motion
MILK250X100
Tuyau industriel - 2-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 55 psi
N° D’ARTICLE MI02637682
N° MFRMILK250X100
Prix10.51 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 2-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 55 psi
N° D’ARTICLE MI02637682
N° MFRMILK250X100
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
Votre prix10.51 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    822353059548
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d’aspiration liquide en PVC de qualité alimentaire de la série MILK .
  • Matériau de renforcement
    PVC hélicoïdal
  • Applications typiques
    Liquides de qualité alimentaire comme le lait, la bière, le vin et le jus, le transfert de glace, le transfert de lait et de produits laitiers, l’aspiration de l’eau – service standard
  • CUP_NON
    822353059548
  • Pression de service
    55 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE LAIT 250
  • Dimensions ID et OD contrôlées avec précision - Facilite l'insertion des raccords sanitaires. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03) et 3-A (01). Le tuyau est conforme aux exigences applicables de l’USDA(12). Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle extérieur lisse - Fournit une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif