Motion
2L415
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces en acier 4-15/16 po haute résistance
N° D’ARTICLE MI02637687
N° MFR2L415
Prix291.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre à pince fendue deux pièces en acier 4-15/16 po haute résistance
N° D’ARTICLE MI02637687
N° MFR2L415
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
Prix291.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Longueur de vis
    1.2500 po
  • Taille de la vis
    1/2-20 x 1-1/4
  • Poids
    4.22 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786005091

Aperçu

Description du fabricant
2L415

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer