Motion
50256041
Jauge hydraulique - 600 psi, diamètre de face de 2 po, montage central arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI02637734
N° MFR50256041
Prix82.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 600 psi, diamètre de face de 2 po, montage central arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI02637734
N° MFR50256041
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
Votre prix82.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2 po
  • Profondeur globale
    53 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    600 psi
  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
213.53 2 600PSI 1/4 B FF